Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933478443 M18 FIW2F12 0X

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933478443 M18 FIW2F12 0X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 0 Ah

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

  • Mit Ladegerät - nein

  • Gewicht mit Akkupack - 1.8 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546346348

Artikelnummer

COP4933478443

Herstellernummer

4933478443

Hersteller

COP

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

0 Ah

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

nein

Gewicht mit Akkupack:

1.8 kg

Gewicht ohne Akkupack:

1.1 kg

Max. Drehmoment:

102 Nm

Werkzeugaufnahme:

1/2 Zoll Außenvierkant

Leerlaufdrehzahl:

900 1/min

Länge:

480 mm

Breite:

133 mm

Höhe:

365 mm

Eroga fino a 339 Nm con massima efficienza