MILWAUKEE - AEG - COP4933464800 M18 FBJS-502X_SEGHETTO ALTERNATIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Gewicht mit Akkupack - 2.8 kg
Hub - 25 mm
Leerlaufhubzahl - 800...3500 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Packung
1 ST
EAN
4058546227456
Artikelnummer
COP4933464800
Herstellernummer
4933464800
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
2.8 kg
Hub:
25 mm
Leerlaufhubzahl:
800...3500 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
ja
Schwenkbereich:
45...45 °
MILWAUKEE® ha progettato e costruito il motore senza spazzole POWERSTATE™ per poter eseguire tagli veloci garantendo una maggiore vita utile all'utensile e una autonomia di taglio fino a 32 m in pannelli OSB di spessore 19 mm (con una singola batteria da5.0Ah)


