MILWAUKEE - AEG - COP4933464619 M12 FCOT-422X_SMERIGLIATRICE 12V_FUEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 4 Ah
Max. Scheibendurchmesser - 75 mm
Gewicht mit Akkupack - 4.94 kg
Mit Ladegerät - ja
Packung
1 ST
EAN
4058546225643
Artikelnummer
COP4933464619
Herstellernummer
4933464619
Hersteller
COP
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
4 Ah
Max. Scheibendurchmesser:
75 mm
Gewicht mit Akkupack:
4.94 kg
Mit Ladegerät:
ja
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Garantisce tagli precisi fino a 20.000 giri/min


