MILWAUKEE - AEG - COP4933464405 M12 BPRT-201X_RIVETTATRICE 12V - 4933464405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 2 Ah
Gewicht mit Akkupack - 2.1 kg
Setzkraft - 9000 N
Gerätehub - 20.32 mm
Packung
1 ST
EAN
4058546223502
Artikelnummer
COP4933464405
Herstellernummer
4933464405
Hersteller
COP
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 Ah
Gewicht mit Akkupack:
2.1 kg
Setzkraft:
9000 N
Gerätehub:
20.32 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
ja
Länge:
230 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
237 mm
Rivettatrice compatta che consente fino a 325 rivetti 4,8 mm in acciaio INOX con una singola carica di una batteria (2.0 Ah): Adatta per l'applicazione di rivetti in acciaio INOX o rame con diametro da 2,4, 3,2, 4,0 o 4,8 mm (4 ugelli compresi). Perrivetti da 6,4 mm è disponibile la rivettatrice codice COP4932430062


