Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933464124 M12 BI-0_COMPRESSORE 12V

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933464124 M12 BI-0_COMPRESSORE 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussspannung - 12 V

  • Max. Druck - 8.27 bar

  • Drehzahl - 24.9 1/min

  • Verschiebbar - ja

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546220693

Artikelnummer

COP4933464124

Herstellernummer

4933464124

Hersteller

COP

Anschlussspannung:

12 V

Max. Druck:

8.27 bar

Drehzahl:

24.9 1/min

Verschiebbar:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Mit Motorschutz:

nein

Mit automatischer Start/Stopp:

ja

Antrieb:

direkt

Schlauchanschluss:

Schnellkupplung

Mit Federsicherheit:

nein

Mit Rückschlagklappe:

nein

Mit Auslassventil:

nein

Mit Kondensatablauf:

nein

Farbe:

rot

Breite:

16.51 cm

Höhe:

19.05 cm

Gewicht:

1.6 kg

Compressore compatto in grado di gonfiare rapidamente pneumatici per auto e furgoni