MILWAUKEE - AEG - COP4933459761 M12 SI-201C_SALDATORE 12V

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 90 W
Spannung - 12 V
Anheizzeit - 30 s
Max. Lötspitzentemperatur - 400 °C
Gewicht - 500 g
Packung
1 ST
EAN
4058546029333
Artikelnummer
COP4933459761
Herstellernummer
4933459761
Hersteller
COP
Nennleistung:
90 W
Spannung:
12 V
Anheizzeit:
30 s
Max. Lötspitzentemperatur:
400 °C
Gewicht:
500 g
Art der Spannungsversorgung:
Akku
Lötspitzenform:
bleistiftspitz
Riscaldamento estremamente rapido, pronto per l'uso in 20 - 30 secondi