Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933459637 C18 PCG310C-0B - 4933459637

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933459637 C18 PCG310C-0B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

  • Mit Ladegerät - nein

  • Gewicht mit Akkupack - 2.3 kg

  • Auspressdruck - 4500 N

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546028091

Artikelnummer

COP4933459637

Herstellernummer

4933459637

Hersteller

COP

Nennspannung:

18 V

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

nein

Gewicht mit Akkupack:

2.3 kg

Auspressdruck:

4500 N

Fino a 4500 N di potenza. 40% in più rispetto al modello precedente