Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933459159 M18 SLED-0_TORCIA - 4933459159

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933459159 M18 SLED-0_TORCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung Hauptleuchtmittel - 1250 W

  • Aufladbar - ja

  • Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395287147

Artikelnummer

COP4933459159

Herstellernummer

4933459159

Hersteller

COP

Lampenleistung Hauptleuchtmittel:

1250 W

Aufladbar:

ja

Hauptleuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP54

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Integrierte Ladevorrichtung:

nein

Nennspannung:

18...18 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:

ja

Länge:

300 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

145 mm

Spannungsart:

DC

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1250...1250 lm

Höhe/Tiefe:

130 mm

L'illuminazione professionale TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre