Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933459155 M18 ONESLSP-0_TORCIA - 4933459155

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933459155 M18 ONESLSP-0_TORCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

  • Mit Stativhalterung - nein

  • Mit Steckdose - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395287109

Artikelnummer

COP4933459155

Herstellernummer

4933459155

Hersteller

COP

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Mit Stativhalterung:

nein

Mit Steckdose:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Rädern:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtfarbe:

weiß

Mit Schutzabdeckung:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4400...4400 lm

La tecnologia ONE-KEY™ consente una personalizzazione avanzata della luminosità e la possibilità di controllare la luce fino a una distanza di 15 m