MILWAUKEE - AEG - COP4933451510 M12CH-602X_TASSELLATORE - 4933451510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 6 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Mit Ladegerät - ja
Gewicht mit Akkupack - 1.9 kg
Packung
1 ST
EAN
4002395161584
Artikelnummer
COP4933451510
Herstellernummer
4933451510
Hersteller
COP
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
6 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
ja
Gewicht mit Akkupack:
1.9 kg
Leerlaufdrehzahl:
0...900 1/min
Max. Schlagzahl:
6575 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
1.1 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Bohrdurchmesser Beton:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz:
13 mm


