Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933451414 AGVK 24-230 EK DMS - 4933451414

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933451414 AGVK 24-230 EK DMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 2400 W

  • Spannung - 230 V

  • Frequenz - 50...50 Hz

  • Werkzeugaufnahme - M14

  • Leerlaufdrehzahl - 6600...6600 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395161690

Artikelnummer

COP4933451414

Herstellernummer

4933451414

Hersteller

COP

Nennleistungsaufnahme:

2400 W

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...50 Hz

Werkzeugaufnahme:

M14

Leerlaufdrehzahl:

6600...6600 1/min

Max. Scheibendurchmesser:

230 mm

Länge:

630 mm

Breite:

240 mm

Höhe:

120 mm

Maschinengewicht:

7.264 kg

Potente motore da 2400 W per la massima durata e resistenza alle polveri abrasive