Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933451261 M12 SLED-0_TORCIA - 4933451261

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933451261 M12 SLED-0_TORCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufladbar - ja

  • Schutzart (IP) - IP24

  • Integrierte Ladevorrichtung - nein

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395170159

Artikelnummer

COP4933451261

Herstellernummer

4933451261

Hersteller

COP

Aufladbar:

ja

Schutzart (IP):

IP24

Integrierte Ladevorrichtung:

nein

Nennspannung:

12...12 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:

nein

Länge:

340 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

102 mm

Spannungsart:

DC

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

50...50 lm

Höhe/Tiefe:

226 mm

L' illuminazione professionale MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre