MILWAUKEE - AEG - COP4933451219 AG10-115EK_SMERIGLIATRICE - 4933451219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1000 W
Spannung - 230 V
Frequenz - 50...50 Hz
Werkzeugaufnahme - M14
Leerlaufdrehzahl - 11000...11000 1/min
Packung
1 ST
EAN
4002395260867
Artikelnummer
COP4933451219
Herstellernummer
4933451219
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
1000 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...50 Hz
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
11000...11000 1/min
Max. Scheibendurchmesser:
115 mm
Länge:
380 mm
Breite:
134 mm
Höhe:
121 mm
Maschinengewicht:
3.24 kg