MILWAUKEE - AEG - COP4933451218 AGV13-125XE_SMERIGLIATRICE - 4933451218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1250 W
Spannung - 230 V
Frequenz - 50...50 Hz
Werkzeugaufnahme - M14
Leerlaufdrehzahl - 2800...11500 1/min
Packung
1 ST
EAN
4002395260850
Artikelnummer
COP4933451218
Herstellernummer
4933451218
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
1250 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...50 Hz
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
2800...11500 1/min
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Länge:
424 mm
Breite:
155 mm
Höhe:
93 mm
Maschinengewicht:
3.334 kg