MILWAUKEE - AEG - COP4933451210 AG800-115E_SMERIGLIATRICE - 4933451210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 800 W
Spannung - 230 V
Frequenz - 50...60 Hz
Werkzeugaufnahme - M14
Leerlaufdrehzahl - 11500...11500 1/min
Packung
1 ST
EAN
4002395260171
Artikelnummer
COP4933451210
Herstellernummer
4933451210
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
800 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
11500...11500 1/min
Max. Scheibendurchmesser:
115 mm
Maschinengewicht:
2 kg
Smerigliatrice con potente motore da 800 W ed estremamente leggera (solo 2 Kg di peso)