MILWAUKEE - AEG - COP4933448830 AGV 15-125 XE DEG-SET_SMERIGLIATRICE - 4933448830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1560 W
Spannung - 230 V
Frequenz - 50...50 Hz
Werkzeugaufnahme - M14
Leerlaufdrehzahl - 2800...11000 1/min
Packung
1 ST
EAN
4002395263424
Artikelnummer
COP4933448830
Herstellernummer
4933448830
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
1560 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...50 Hz
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
2800...11000 1/min
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Länge:
365 mm
Breite:
475 mm
Höhe:
200 mm
Maschinengewicht:
7.598 kg