MILWAUKEE - AEG - COP4933447480 AS2-250ELCP - 4933447480

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Saugmotoren - 1
Luftmenge pro Saugmotor - 60 l/s
Spannung - 220...240 V
Frequenz - 50/60 Hz
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
4002395006274
Artikelnummer
COP4933447480
Herstellernummer
4933447480
Hersteller
COP
Anzahl der Saugmotoren:
1
Luftmenge pro Saugmotor:
60 l/s
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Stromart:
AC
Nennleistungsaufnahme:
1000 W
BehÀltervolumen:
25 l
Max. Unterdruck:
210 mbar
Nenndurchmesser Saugschlauch:
32 mm
LĂ€nge Saugschlauch:
3.5 m
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
ja
Maschinengewicht:
10.4 kg
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
L
Grundfarbe:
rot
Schallleistungspegel:
80 dB(A)
KabellÀnge:
7.5 m
Mit automatischer Filterreinigung:
ja