Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933443565 M18BDD-402C_TRAPANO - 4933443565

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933443565 M18BDD-402C_TRAPANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 4 Ah

  • Bohrfutter-Spannweite - 1.5...13 mm

  • Gewicht mit Akkupack - 2 kg

  • Max. Drehmoment - 60 Nm

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395003228

Artikelnummer

COP4933443565

Herstellernummer

4933443565

Hersteller

COP

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

4 Ah

Bohrfutter-Spannweite:

1.5...13 mm

Gewicht mit Akkupack:

2 kg

Max. Drehmoment:

60 Nm

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:

13 mm

Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:

13 mm

Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang:

0 mm

Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:

38 mm

Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:

38 mm

Bohrdurchmesser Holz 3. Gang:

0 mm

Trapano avvitatore compatto, soli 185 mm di lunghezza, ideale per lavori in spazi ristretti