Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933443555 M18BDD-202C_TRAPANO - 4933443555

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933443555 M18BDD-202C_TRAPANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 2 Ah

  • Bohrfutter-Spannweite - 13...13 mm

  • Gewicht mit Akkupack - 1.8 kg

  • Max. Drehmoment - 50 Nm

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395003204

Artikelnummer

COP4933443555

Herstellernummer

4933443555

Hersteller

COP

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

2 Ah

Bohrfutter-Spannweite:

13...13 mm

Gewicht mit Akkupack:

1.8 kg

Max. Drehmoment:

50 Nm

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Trapano avvitatore compatto, soli 185 mm di lunghezza, ideale per lavori in spazi ristretti