MILWAUKEE - AEG - COP4933440292 AG22-230D-SET_SMERIGLIATRICE - 4933440292

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 2200 W
Max. Scheibendurchmesser - 230 mm
Leerlaufdrehzahl - 6600...6600 1/min
Werkzeugaufnahme - M14
Frequenz - 50...50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4002395000203
Artikelnummer
COP4933440292
Herstellernummer
4933440292
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
2200 W
Max. Scheibendurchmesser:
230 mm
Leerlaufdrehzahl:
6600...6600 1/min
Werkzeugaufnahme:
M14
Frequenz:
50...50 Hz
Spannung:
230 V
Breite:
203 mm
Länge:
714 mm
Höhe:
315 mm


