Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933432230 AGV 17-125XE_SMERIGLIATRICE - 4933432230

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933432230 AGV 17-125XE_SMERIGLIATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 1750 W

  • Spannung - 230 V

  • Frequenz - 50...50 Hz

  • Werkzeugaufnahme - M14

  • Leerlaufdrehzahl - 2600...11000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395243983

Artikelnummer

COP4933432230

Herstellernummer

4933432230

Hersteller

COP

Nennleistungsaufnahme:

1750 W

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...50 Hz

Werkzeugaufnahme:

M14

Leerlaufdrehzahl:

2600...11000 1/min

Max. Scheibendurchmesser:

125 mm

Länge:

500 mm

Breite:

90 mm

Höhe:

190 mm

Maschinengewicht:

3.89 kg

Potente motore da 1750 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive