Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933428120 AGV15-125XC_SMERIGLIATRICE - 4933428120

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933428120 AGV15-125XC_SMERIGLIATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 1550 W

  • Spannung - 230 V

  • Frequenz - 50...50 Hz

  • Werkzeugaufnahme - M14

  • Leerlaufdrehzahl - 11000...11000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395239641

Artikelnummer

COP4933428120

Herstellernummer

4933428120

Hersteller

COP

Nennleistungsaufnahme:

1550 W

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...50 Hz

Werkzeugaufnahme:

M14

Leerlaufdrehzahl:

11000...11000 1/min

Max. Scheibendurchmesser:

125 mm

Länge:

424 mm

Breite:

93 mm

Höhe:

155 mm

Maschinengewicht:

2.6 kg

Potente motore da 1550 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive