MILWAUKEE - AEG - COP4933402495 AGVM26-230GEXDMS_SMERIGL. - 4933402495

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 2600 W
Spannung - 230 V
Frequenz - 50...50 Hz
Werkzeugaufnahme - M14
Leerlaufdrehzahl - 6600...6600 1/min
Packung
1 ST
EAN
4002395234394
Artikelnummer
COP4933402495
Herstellernummer
4933402495
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
2600 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...50 Hz
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
6600...6600 1/min
Max. Scheibendurchmesser:
230 mm
Länge:
634 mm
Breite:
124 mm
Höhe:
245 mm
Maschinengewicht:
9.066 kg


