Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933402490 AGV26-230GEDMS_SMERIGLIATRICE - 4933402490

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933402490 AGV26-230GEDMS_SMERIGLIATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 2600 W

  • Spannung - 230 V

  • Frequenz - 50...50 Hz

  • Werkzeugaufnahme - M14

  • Leerlaufdrehzahl - 6600...6600 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395234356

Artikelnummer

COP4933402490

Herstellernummer

4933402490

Hersteller

COP

Nennleistungsaufnahme:

2600 W

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...50 Hz

Werkzeugaufnahme:

M14

Leerlaufdrehzahl:

6600...6600 1/min

Max. Scheibendurchmesser:

230 mm

Länge:

630 mm

Breite:

248 mm

Höhe:

121 mm

Maschinengewicht:

8.814 kg

Potente motore da 2600 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive