Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933383855 Mauernutfrase - 4933383855

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933383855 Mauernutfrase

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 1500 W

  • Nutbreite - 15...26 mm

  • Schnitttiefe - 8...30 mm

  • Scheibendurchmesser - 125 mm

  • Maschinengewicht - 4.3 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395228980

Artikelnummer

COP4933383855

Herstellernummer

4933383855

Hersteller

COP

Nennleistungsaufnahme:

1500 W

Nutbreite:

15...26 mm

Schnitttiefe:

8...30 mm

Scheibendurchmesser:

125 mm

Maschinengewicht:

4.3 kg

Potente motore da 1500W