MILWAUKEE - AEG - COP4933383350 Mauernutfrase - 4933383350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1900 W
Nutbreite - 6...45 mm
Schnitttiefe - 0...45 mm
Werkzeugaufnahme - 150 mm
Maschinengewicht - 6.6 kg
Packung
1 ST
EAN
4002395229086
Artikelnummer
COP4933383350
Herstellernummer
4933383350
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
1900 W
Nutbreite:
6...45 mm
Schnitttiefe:
0...45 mm
Werkzeugaufnahme:
150 mm
Maschinengewicht:
6.6 kg
Spannung:
230 V
Scheibendurchmesser:
150 mm
Länge:
365 mm
Breite:
305 mm
Höhe:
305 mm


