Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4932472089 PUNTA PILOTA 150MM - 4932472089

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4932472089 PUNTA PILOTA 150MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 6 mm

  • Gesamtlänge - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546324858

Artikelnummer

COP4932472089

Herstellernummer

4932472089

Hersteller

COP

Nenndurchmesser:

6 mm

Gesamtlänge:

150 mm

Punta pilota Ø6 lunghezza 150mm