Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4932471066 PACKOUT BORSA PORTAUTENSILI CHIUSA 38CM

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4932471066 PACKOUT BORSA PORTAUTENSILI CHIUSA 38CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schloss - nein

  • Mit Fachtrenner - nein

  • Mit Schaum - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546286941

Artikelnummer

COP4932471066

Herstellernummer

4932471066

Hersteller

COP

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schloss:

nein

Mit Fachtrenner:

nein

Mit Schaum:

nein

PACKOUT™ Borse portautensili chiuse • Parte integrante del sistema modulare PACKOUT™. • Costruito con nylon balistico 1680. • Base resistente protegge da acqua e detriti. • Tracolla imbottita, manici superiori e laterali per un maggior comfort di trasporto.