Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4932464240 SET 32PZ AVV. SHOCKWAVE - 4932464240

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4932464240 SET 32PZ AVV. SHOCKWAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Bits gesamt - 31

  • Anzahl der Bits Phillips PH - 4

  • Anzahl der Bits Pozidriv PZ - 4

  • Anzahl der Bits Innensechsrund TX - 19

  • Anzahl der Bits TriWing - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546221850

Artikelnummer

COP4932464240

Herstellernummer

4932464240

Hersteller

COP

Anzahl der Bits gesamt:

31

Anzahl der Bits Phillips PH:

4

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

4

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

19

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

4

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Mit Magnethalter:

ja

Verpackung:

Kunststoffbox

Set bit SHOCKWAVE per avv. ad impulsi - Contiene: 27 x lunghezza x 25 mm : 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 xTX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO251 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm,. 1 x portabit da 73 mm • Progettato per l'utilizzo con avvitatori ad impulsi. Questa linea di accessori non solo è ideale per applicazioni grvose, ma offre anche una soluzione completa per soddisfare le esigenze di fissaggio degli utilizzatori. • Shock Zone Shockwave - disegnata per essere estremamente flessibile. • La Shock Zone riduce lo stress del bit, conseguentemente si hanno meno rotture. La combinazione del disegno Shock Zone e dell speciale trattamento termico permette al bit di essere estremamente resistente. • Questa gamma di bit e attacchi magnetici viene prodotto attraverso uno speciale trattamento termico dell’acciaio. Questo procedimento rende l’acciaio ancor più duro rispetto all’acciaio di tipo S2 (utilizzato nelle versioni standard)