MILWAUKEE - AEG - COP4932451388 BATTERIA M12 B3 - 12V 30 AH (LITIO) - 4932451388

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Kapazität - 3 Ah
Ausführung - Lithium-Ionen
Gewicht - 214 g
Packung
1 ST
EAN
4002395157969
Artikelnummer
COP4932451388
Herstellernummer
4932451388
Hersteller
COP
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
3 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
214 g
Un'autonomia fino a 3 volte maggiore, potenza superiore fino al 20% ed una vita utile 2 volte più lunga rispetto ad altre batterie agli ioni di litio e / o alla precedente tecnologia Milwaukee®. (I risultati dipendono dalla tensione, dall'utensile e dall'applicazione)


