Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4932430904 SET BIT CONFEZIONE MAGNETICA - 4932430904

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4932430904 SET BIT CONFEZIONE MAGNETICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Magnethalter - ja

  • Anzahl der Bits gesamt - 15

  • Mit Bit-Knarre - ja

  • Mit Handgriff - ja

  • Verpackung - Koffer

Packung

  • 10 ST

EAN

4002395385669

Artikelnummer

COP4932430904

Herstellernummer

4932430904

Hersteller

COP

Mit Magnethalter:

ja

Anzahl der Bits gesamt:

15

Mit Bit-Knarre:

ja

Mit Handgriff:

ja

Verpackung:

Koffer

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

7

Anzahl der Bits Phillips PH:

3

Anzahl der Bits Schlitz:

1

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

4

Kit di inserti, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4932430904 - SET BIT CONFEZIONE MAGNETICA