MILWAUKEE - AEG - COP4932430856 BIT PH2 90 MM - 4932430856

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bitgröße - 2 mm
Gesamtlänge - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
4002395385188
Artikelnummer
COP4932430856
Herstellernummer
4932430856
Hersteller
COP
Bitgröße:
2 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Shockwave PH2 x 90 mm - Bit SHOCKWAVE per avvitatori ad impulsi • Progettato per l'utilizzo con avvitatori ad impulsi. Questa linea di accessori non solo è ideale per applicazioni gravose, ma offre anche una soluzione completa per soddisfare le esigenze di fissaggio degli utilizzatori. • Shock Zone Shockwave - disegnata per essere estremamente flessibile. • La Shock Zone riduce lo stress del bit, conseguentemente si hanno meno rotture. La combinazione del disegno Shock Zone e dell speciale trattamento termico permette al bit di essere estremamente resistente. • Questa gamma di bit e attacchi magnetici viene prodotto attraverso uno speciale trattamento termico dell’acciaio. Questo procedimento rende l’acciaio ancor più duro rispetto all’acciaio di tipo S2(utilizzato nelle versioni standard).


