Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4932430563 M18 LL-0_TORCIA - 4932430563

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4932430563 M18 LL-0_TORCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP24

  • Nennspannung - 18...18 V

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Stativhalterung - nein

  • Mit Steckdose - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395382248

Artikelnummer

COP4932430563

Herstellernummer

4932430563

Hersteller

COP

Schutzart (IP):

IP24

Nennspannung:

18...18 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Stativhalterung:

nein

Mit Steckdose:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Metall/Kunststoff

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Rädern:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

700...700 lm

L'illuminazione MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente di lavorare in sicurerzza col massimo della luminosità, riducendo bagliori e ombre