Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4932430392 M18 AL-0_TORCIA - 4932430392

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4932430392 M18 AL-0_TORCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Nennspannung - 18...18 V

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

  • Mit Stativhalterung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395380534

Artikelnummer

COP4932430392

Herstellernummer

4932430392

Hersteller

COP

Schutzart (IP):

sonstige

Nennspannung:

18...18 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Mit Stativhalterung:

nein

Mit Steckdose:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Rädern:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtfarbe:

weiß

Mit Schutzabdeckung:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1100...1100 lm

L' illuminazione professionale MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre