MILWAUKEE - AEG - COP4932399822 DISCO DIAM SPEEDCROSS HUDD 230 - 4932399822

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scheibendurchmesser - 230 mm
Anwendung - trennen
Geeignet für Beton - ja
Geeignet für Keramik - nein
Geeignet für Asphalt - nein
Packung
1 ST
EAN
4002395364770
Artikelnummer
COP4932399822
Herstellernummer
4932399822
Hersteller
COP
Scheibendurchmesser:
230 mm
Anwendung:
trennen
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Keramik:
nein
Geeignet für Asphalt:
nein
Geeignet für Backstein:
nein
Geeignet für bewehrten Beton:
ja
Geeignet für Waschbeton:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Hartgestein:
ja
Geeignet für Schamotte:
ja
Geeignet für Dachziegel:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Geeignet für Metall:
nein


