MILWAUKEE - AEG - COP4932399526 DISCO DIAM. DUT 115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scheibendurchmesser - 115 mm
Anwendung - trennen
Diamantscheibe - ja
Geeignet für Beton - ja
Geeignet für Backstein - nein
Packung
1 ST
EAN
4002395361731
Artikelnummer
COP4932399526
Herstellernummer
4932399526
Hersteller
COP
Scheibendurchmesser:
115 mm
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Backstein:
nein
Geeignet für Metall:
nein
Geeignet für Beton/Betonstein:
ja
Geeignet für Keramik:
ja
Geeignet für Hartgestein:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für bewehrten Beton:
nein
Form:
flach
Geeignet für Dachziegel:
ja
Geeignet für Asphalt:
nein
Geeignet für Gussrohre:
nein
Geeignet für Schamotte:
nein
Geeignet für Waschbeton:
nein