MILWAUKEE - AEG - COP4932367025 PTA SDS+2T 20X600 - 4932367025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 20 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 550 mm
Geeignet für Holz - nein
Packung
1 ST
EAN
4002395336876
Artikelnummer
COP4932367025
Herstellernummer
4932367025
Hersteller
COP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
20 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
550 mm
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Glas:
nein
Geeignet für Kunststoff:
nein
Gesamtlänge:
600 mm
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
ja


