Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4932363267 PUNTA HSS-CO 55X93 - 4932363267

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4932363267 PUNTA HSS-CO 55X93

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Holz - ja

  • Geeignet für Stahl - ja

  • Geeignet für Edelstahl - ja

  • Geeignet für Nichteisen-Metalle - ja

  • Geeignet für Stein - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395333271

Artikelnummer

COP4932363267

Herstellernummer

4932363267

Hersteller

COP

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Stahl:

ja

Geeignet für Edelstahl:

ja

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

ja

Geeignet für Stein:

nein

Geeignet für Beton:

nein

Geeignet für Kunststoff:

ja

Gesamtlänge:

93 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Punta per trapano, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4932363267 - PUNTA HSS-CO 5 5X93