MILWAUKEE - AEG - COP4932352820 PUNTA SDS-PLUS MX4 16X450 MM - 4932352820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 16 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 400 mm
Winkel der Spitze - 90 °
Packung
1 ST
EAN
4002395374786
Artikelnummer
COP4932352820
Herstellernummer
4932352820
Hersteller
COP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
16 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
400 mm
Winkel der Spitze:
90 °
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Glas:
nein
Geeignet für Kunststoff:
nein
Gesamtlänge:
450 mm
Mit Zentrierbohrer:
ja


