Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4932352775 PUNTA SDS MAX 4T 25X520 - 4932352775

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4932352775 PUNTA SDS MAX 4T 25X520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Holz - nein

  • Geeignet für Stahl - nein

  • Geeignet für Edelstahl - nein

  • Geeignet für Nichteisen-Metalle - nein

  • Geeignet für Gusseisen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395374335

Artikelnummer

COP4932352775

Herstellernummer

4932352775

Hersteller

COP

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Beton:

ja

Geeignet für Glas:

nein

Geeignet für Kunststoff:

nein

Durchmesser Bohrer:

25 mm

Schneidenlänge:

400 mm

Gesamtlänge:

520 mm

Aufnahmesystem:

SDS-max

Steckachse mit flachem Ende:

nein

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Punta per trapano, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4932352775 - PUNTA SDS MAX 4T 25X520