MILWAUKEE - AEG - COP4932352732 M28 BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 28 V
Kapazität - 3 Ah
Ausführung - Lithium-Ionen
Gewicht - 990 g
Packung
1 ST
EAN
4002395373901
Artikelnummer
COP4932352732
Herstellernummer
4932352732
Hersteller
COP
Nennspannung:
28 V
Kapazität:
3 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
990 g
Batteria per utensili elettrici, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4932352732 - M28 BX