Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4932352043 PUNTA SDS-PLUS MX4 6X165 MM CONF. 10PZ - 4932352043

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4932352043 PUNTA SDS-PLUS MX4 6X165 MM CONF. 10PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 6 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 100 mm

  • Geeignet für Holz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395367009

Artikelnummer

COP4932352043

Herstellernummer

4932352043

Hersteller

COP

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

6 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

100 mm

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Glas:

nein

Geeignet für Kunststoff:

nein

Gesamtlänge:

160 mm

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Punta per trapano, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4932352043 - PUNTA SDS-PLUS MX4 6X165 MM CONF. 10PZ