MILWAUKEE - AEG - COP4932343743 BreitmeiBel - 4932343743

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Flachmeißel
Schneidenbreite - 50 mm
Gesamtlänge - 400 mm
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Packung
1 ST
EAN
4002395317592
Artikelnummer
COP4932343743
Herstellernummer
4932343743
Hersteller
COP
Ausführung:
Flachmeißel
Schneidenbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Scalpello per scalpellatore, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4932343743 - VANGHETTA SDS-MAX 400X50


