MILWAUKEE - AEG - COP49224152 KIT SEGHE A TAZZA SET 2 14PZ - 49224152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Führungsbohrer - 2
Anzahl der Randversenker - 2
Anzahl der Lochsägen - 10
Gesamtzahl der Werkzeuge - 14
Verpackung - Koffer
Packung
1 ST
EAN
7449070476361
Artikelnummer
COP49224152
Herstellernummer
49224152
Hersteller
COP
Anzahl der Führungsbohrer:
2
Anzahl der Randversenker:
2
Anzahl der Lochsägen:
10
Gesamtzahl der Werkzeuge:
14
Verpackung:
Koffer
Set seghe a tazza Hole Dozer - Contiene: 14 pezzi. Seghe a tazza: 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Albero per seghe a tazza Ø 14–30 mm (Nr. Cod. 49567010). Albero per seghe a tazza Ø 32–152 mm (Nr. Cod. 49569100). 2 punte pilota, chiave esagonale 1/8” HEX. Fornito in valigetta in plastica • Seghe a tazza Bi-Metalliche dalle alte performance • Design del dente Variabile (4/6 denti per pollice), con inclinazione di 10° permette: Tagli più veloci ed aggressivi. Dispersione di calore durante il taglio per una minore usura dei denti. Speciale design del dente, meno tendenza al bloccaggio sui materiali più sottili. Il particolare design del dente riduce la tendenza al grippaggio. Richiede meno pressione - Questo risultato è ottenuto grazie alla combinazione tra geometria del dente aggressiva e una buona esplulsione dei trucioli.


