MILWAUKEE - AEG - COP48894720 PUNTA SW REDHEX HSS-G 85X114 MM (1PZ) - 48894720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stahl - ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle - ja
Durchmesser Bohrer - 8.5 mm
Schneidenlänge - 72 mm
Gesamtlänge - 114 mm
Packung
1 ST
EAN
2000000002651
Artikelnummer
COP48894720
Herstellernummer
48894720
Hersteller
COP
Geeignet für Stahl:
ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
ja
Durchmesser Bohrer:
8.5 mm
Schneidenlänge:
72 mm
Gesamtlänge:
114 mm
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Winkel der Spitze:
135 °


