Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP48894719 PUNTA SW REDHEX HSS-G 80X111 MM (1PZ) - 48894719

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP48894719 PUNTA SW REDHEX HSS-G 80X111 MM (1PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Bohrer - 8 mm

  • Aufnahmesystem - Sechskantaufnahme

  • Schneidenlänge - 70 mm

  • Winkel der Spitze - 135 °

  • Geeignet für Stahl - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000002637

Artikelnummer

COP48894719

Herstellernummer

48894719

Hersteller

COP

Durchmesser Bohrer:

8 mm

Aufnahmesystem:

Sechskantaufnahme

Schneidenlänge:

70 mm

Winkel der Spitze:

135 °

Geeignet für Stahl:

ja

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

ja

Gesamtlänge:

111 mm

Shockwave HSS-G TiN Red Hex 8 mm - 1 pc - Punte metallo HSS-G TITANIO SHOCKWAVE • Punte con attacco 1/4˝ hex ottimizzate per avvitatori ad impulsi. • Rivestimento al nitruro di titanio aiuta il raffreddamento della punta e permette di utilizzarla anche ad alte velocità • La geometria della punta con angolo 135° riduce lo slittamento della punta e permette la massima precisione di foratura, senza surriscaldamento della stessa. • Scanalatura con design variabile. Questo consente un'espulsione del materialepiù veloce e riduce il calore accumulato, tutto per una maggiore efficienza. • Design più robusto per maggiore durabilità e vita utile della punta • Più alta versatilità grazie all'attacco 1/4˝ hex che permette l'utilizzo su trapani ed avvitatori ad impulsi.