MILWAUKEE - AEG - COP48223711 PENNARELLO VERNICE LIQUIDA - BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Filzstift
Farbe - weiß
Wasserfest - ja
Packung
12 ST
EAN
7449077072467
Artikelnummer
COP48223711
Herstellernummer
48223711
Hersteller
COP
Ausführung:
Filzstift
Farbe:
weiß
Wasserfest:
ja
Liquid Paint Marker - White - Pennarelli vernice liquida • Fuoriuscita del liquido tramite valvola. • Punta in acrilico per le condizioni lavorative più impegnative: temperatura della superficie da -10 ° a + 145. • Marcatura su superfici scure dove i pennarelli tradizionali non sono facilmente visibili. • Può essere usato su superfici grezze, polverose e unte. • Per un uso su cemento, tubi neri, alluminio, PVC, acciaio & acciaio INOX, gomma e pneumatici. • tempo di asciugatura 10 secondi. • Marcatura resistente all'acqua ed ai raggi UV.


