MILWAUKEE - AEG - COP48221994 COLTELLO SPORT CON LAMA REGOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge der Klinge - 75 mm
Zusammenklappbar - ja
Packung
1 ST
EAN
2000000447230
Artikelnummer
COP48221994
Herstellernummer
48221994
Hersteller
COP
Länge der Klinge:
75 mm
Zusammenklappbar:
ja
Coltello SPORT lame extra resistenti • Lame premium D2 previene la corrosione. Alta resistenza all'usura, rimane affilata più lungo. • Lama da 75 mm regolare e seghettata con lama penetrante. Ideale per le applicazioni più gravose. • Apertura rapida con sistema di cuscinetti: può essere aperto solo con due mani. • Apertura telaio in acciaio mantiene la lama in posizione aperta. • Impugnatura in nylon e acciaio inox. • Perno assicura la lama in posizione di apertura. • Foro per laccio.


