Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP48001075 LAMA SD 1504 HCS S644D 3PZ - 48001075

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP48001075 LAMA SD 1504 HCS S644D 3PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Holz - ja

  • Geeignet für Edelstahl - nein

  • Geeignet für Stahl - nein

  • Geeignet für Nichteisen-Metalle - nein

  • Geeignet für Kunststoff - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077071170

Artikelnummer

COP48001075

Herstellernummer

48001075

Hersteller

COP

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Kunststoff:

ja

Gesamtlänge:

150 mm

Anzahl der Zähne je Zoll:

6

Lama per segaccio dritto 150 x 6 Tpi - 3 pcs - Legno e plastica. • 3 volte più affilata per una maggiore velocità e tagli più precisi. • I denti sono rinforzati e affilati il triplo per un taglio super netto. • La lama da 1.6 mm di spessore resiste alle piegature e riduce le vibrazioni.