Startseite

MIELE - MIE7362940 HeiAŸmangel,Dampffunkt.,klappb.,Walzenl: - 7362940

KopierenKopieren
MIELE - MIE7362940 HeiAŸmangel,Dampffunkt.,klappb.,Walzenl:

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Mangel - Heißmangel

  • Walzenbreite - 830 cm

  • Walzendurchmesser - 16 cm

  • Anschlusswert - 3200 W

  • Breite - 985 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4002514581781

Artikelnummer

MIE7362940

Herstellernummer

7362940

Hersteller

MIE

Art der Mangel:

Heißmangel

Walzenbreite:

830 cm

Walzendurchmesser:

16 cm

Anschlusswert:

3200 W

Breite:

985 mm

Höhe:

959 mm

Tiefe:

380 mm

Absicherung des Gerätes:

16 A

Walzenlänge 830 mm, inkl. Bewicklung, Mangelleistung 13 kg/h, Ausgangsrestfeuchte 20%, Umfanggeschwindigkeit m/min. 2-4,5, stufenlose Temperaturregelung, Walzengeschwindigkeit 5-stufig einstellbar, Elektro 1 AC 220-240 V/50-60 Hz, Absicherung 16 A, Heizleistung 3,1-3,7 kW, Leistungsaufnahme 3,2-3,8 kW, ARAMID Nadelfilztuch, Unterbewicklung Filz, Fußschaltleiste, verchromte Wäscheablegestange, Dampfbehälter mit 0,84 l Fassungsvermögen, Klappmechanismus, freies Walzenende, Aluminium Mulde, Umschlingungswinkel 81 °C, 2-Tank-Technik für schnelle Dampfbereitschaft, Wäscheein- und Ausgabe vorn, Temperaturbegrenzer, Fingerschutzautomatik, Gewicht 39 kg, Konfektions-/Garderobenständer